Startseite

LOVATO - LOVDMG200 MULTIMETRO DIGITALE MODULARE - DMG200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

129 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975179635

Artikelnummer

LOVDMG200

Herstellernummer

DMG200

Hersteller

LOV

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

sonstige

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung DC:

110...250 V

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Frequenzmessbereich:

45...66 Hz

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Abtastfrequenz:

6400 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

4

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Fernanzeige:

nein

Displayauflösung (horizontal):

128 px

Displayauflösung (vertikal):

80 px

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Multimetro modulare a LCD, non espandibile. LCD grafico 128x80 pixel, alimentazione ausiliaria 100÷240VAC/110÷250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.