Startseite

LOVATO - LOVDMG110 MULTIMETRO LCD MODULARE 4U - RS485 - DMG110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

129 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975214879

Artikelnummer

LOVDMG110

Herstellernummer

DMG110

Hersteller

LOV

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

sonstige

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung DC:

110...250 V

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Frequenzmessbereich:

45...66 Hz

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Abtastfrequenz:

3200 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

4

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Fernanzeige:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Tiefe:

58 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Multimetro modulare 4U con LCD a icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240VAC / 115...250VDC, porta seriale RS485 integrata. MISURE E FUNZIONI: • tensione: di fase, concatenate e di sistema • corrente di fase (corrente di neutro calcolata) • potenze: apparenti, attive e reattive di fase e totali • fattore di potenza di fase e totale • frequenza • indicazione dei valori massimi, minimi e medi per tutte le misure • massima richiesta di potenza e di corrente (max demand) • asimmetria della tensione e della corrente • visualizzazione armoniche tensione e corrente fino al 15° ordine • distorsione armonica totale (THD tensioni e correnti) • contatori di energia attiva, reattiva, apparente parziali e totali (per fase e di sistema) • contaore totali e parziali programmabili • squilibrio delle potenze attive di fase