LOVATO - LOVDMED341MID7 CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C SO - DMED341MID7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom (In) - 15 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975318607
Artikelnummer
LOVDMED341MID7
Herstellernummer
DMED341MID7
Hersteller
LOV
Nennstrom (In):
15 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Geeicht:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
45...66 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
72 mm
Mit Sperrcode:
ja
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
EDL40-Signatur:
nein