Startseite

LOVATO - LOVDMED332MID CONT. ENERGIA TRIFASE /5A, 4U, MBUS, MID - DMED332MID

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED332MID CONT. ENERGIA TRIFASE /5A, 4U, MBUS, MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975230732

Artikelnummer

LOVDMED332MID

Herstellernummer

DMED332MID

Hersteller

LOV

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

5 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

10000...10000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA M-BUS, MULTIMISURA