Startseite

LOVATO - LOVDMED332 CONTATORE ENERGIA TRIFASE /5A, 4U, MBUS - DMED332

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED332 CONTATORE ENERGIA TRIFASE /5A, 4U, MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 220...240 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V

  • Frequenz - 45...66 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975230688

Artikelnummer

LOVDMED332

Herstellernummer

DMED332

Hersteller

LOV

Zählertyp:

elektronisch

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Frequenz:

45...66 Hz

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Schutzart (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON E SENZA NEUTRO, NON ESPANDIBILE, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA M-BUS, MULTIMISURA