Startseite

LOVATO - LOVDMED330MID CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U)-RS485-MID - DMED330MID

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED330MID CONTATORE DI ENERGIA MOD. (4U)-RS485-MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 220...240 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 323...456 V

  • Frequenz - 45...66 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975230657

Artikelnummer

LOVDMED330MID

Herstellernummer

DMED330MID

Hersteller

LOV

Zählertyp:

elektronisch

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Nennspannung (Un) L-L:

323...456 V

Frequenz:

45...66 Hz

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Schutzart (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA