LOVATO - LOVDMED330F DMED330MID + CERTIFICATO UTF - DMED330F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975232934
Artikelnummer
LOVDMED330F
Herstellernummer
DMED330F
Hersteller
LOV
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
45...66 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
10000...10000 Imp/kWh (k
Breite:
72 mm
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
EDL40-Signatur:
nein


