Startseite

LOVATO - LOVDMED311MID7 CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C TI - DMED311MID7

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED311MID7 CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C TI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom (In) - 15 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975318591

Artikelnummer

LOVDMED311MID7

Herstellernummer

DMED311MID7

Hersteller

LOV

Nennstrom (In):

15 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Geeicht:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

ja

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, omologato MID -25?+70?C, 80A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura