LOVATO - LOVDMED310T2 CONTATORE ENERGIA DIG.5A TRIF.2OUT PR. - DMED310T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Nennspannung (Un) N-L - 220...240 V
Nennspannung (Un) L-L - 380...420 V
Packung
1 ST
EAN
8013975182161
Artikelnummer
LOVDMED310T2
Herstellernummer
DMED310T2
Hersteller
LOV
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Nennspannung (Un) L-L:
380...420 V
Frequenz:
45...66 Hz
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirkleistung
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
10000...10000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP20


