Startseite

LOVATO - LOVDMED305F DMED305T2MID + CERTIFICATO UTF - DMED305F

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED305F DMED305T2MID + CERTIFICATO UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975232927

Artikelnummer

LOVDMED305F

Herstellernummer

DMED305F

Hersteller

LOV

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

5 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

10000...10000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, CON CERTIFICATO UTF. INSERZIONE TRAMITE TA /5A, 2 USCITE STATICHE PROGRAMMABILI, MULTIMISURA