Startseite

LOVATO - LOVDMED302MID CONTATORE ENERGIA TRIFASE 80A, 4U, MBUS - DMED302MID

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED302MID CONTATORE ENERGIA TRIFASE 80A, 4U, MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 15 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975230640

Artikelnummer

LOVDMED302MID

Herstellernummer

DMED302MID

Hersteller

LOV

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

15 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

ENERGY METER, THREE PHASE WITH NEUTRAL, NON EXPANDABLE, MID CERTIFIED, 80A DIRECT CONNECTION, 4U, M-BUS INTERFACE, MULTI-MEASUREMENTS