Startseite

LOVATO - LOVDMED302 CONTATORE ENERGIA TRIFASE 80A, 4U, MBUS - DMED302

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED302 CONTATORE ENERGIA TRIFASE 80A, 4U, MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 15 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975230480

Artikelnummer

LOVDMED302

Herstellernummer

DMED302

Hersteller

LOV

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

15 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Nennspannung (Un) L-L:

380...420 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, 80A INSERZIONE DIRETTA, INTERFACCIA M-BUS, MULTIMISURA