LOVATO - LOVDMED301F DMED301MID + CERTIFICATO UTF - DMED301F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 15 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975232903
Artikelnummer
LOVDMED301F
Herstellernummer
DMED301F
Hersteller
LOV
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
15 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
45...66 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
72 mm
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
EDL40-Signatur:
nein


