Startseite

LOVATO - LOVDMED301 CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485 - DMED301

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED301 CONT.ENERGIA TRIF. 80A DIR. RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 15 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975227428

Artikelnummer

LOVDMED301

Herstellernummer

DMED301

Hersteller

LOV

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

15 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Nennspannung (Un) L-L:

380...420 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

Il DME D301 è un contatore di energia trifase per inserzione diretta, per correnti fino a 80A, dotato di interfaccia seriale RS-485 – Modbus. Caratteristiche : • Esecuzione modulare 4U (72mm) per guida DIN 35mm • Inserzione diretta per correnti max 80A • Misura energia attiva conforme a IEC/EN 62053-22 classe 0,5s • Display LCD retroilluminato • Contatore con 6+1 cifre • 3 tasti per la selezione delle misure e programmazione • Contatori di energia attiva e reattiva totali • Contatori di energia parzialiazzerabili • Contatori di energia di sistema e di fase • 3 contaore • LED frontale a impulsi per energia attiva consumata • Indicazione consumo istantaneo (potenza attiva) • Porta seriale RS-485 isolata con protocollo Modbus • Ingresso in AC per selezione fra due tariffe.