Startseite

LOVATO - LOVDMED300T2MID CONTAT. ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR.MID - DMED300T2MID

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED300T2MID CONTAT. ENERGIA DIG.80A TRIF.2OUT PR.MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975199909

Artikelnummer

LOVDMED300T2MID

Herstellernummer

DMED300T2MID

Hersteller

LOV

Zählertyp:

elektronisch

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Il contattore di energia è un misuratore/analizzatore digitali di energia elettrica per impianti ad inserzione diretta, trifase o tramite Trasformatore Amperometrico. E' prevista l'espandibilità fino a 3 moduli della serie EXM tramite interfaccia ottica.