LOVATO - LOVDMED120T1MID CONT. ENERGIA DIG.63A MONOF.1OUT PR.MID - DMED120T1MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Nennspannung (Un) L-L - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975188736
Artikelnummer
LOVDMED120T1MID
Herstellernummer
DMED120T1MID
Hersteller
LOV
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
230...230 V
Frequenz:
45...66 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20


