LOVATO - LOVDMED112 CONT. EN. 40A MONOF. 1 MOD. E M-BUS - DMED112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975243169
Artikelnummer
LOVDMED112
Herstellernummer
DMED112
Hersteller
LOV
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
45...66 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
18 mm
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
EDL40-Signatur:
nein


