Startseite

LOVATO - LOVDMED111MID CONT. EN. 40A MONOF. 1 MOD. E RS485 MID - DMED111MID

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED111MID CONT. EN. 40A MONOF. 1 MOD. E RS485 MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975243176

Artikelnummer

LOVDMED111MID

Herstellernummer

DMED111MID

Hersteller

LOV

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

45...66 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

18 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, OMOLOGATO MID, NON ESPANDIBILE, 40A INSERZIONE DIRETTA, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 230VAC