Startseite

LOVATO - LOVDMED111 CONTATORE ENERGIA DIG.40A MONOF. + RS485 - DMED111

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDMED111 CONTATORE ENERGIA DIG.40A MONOF. + RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 220...240 V

  • Frequenz - 45...66 Hz

  • Polart - 1-phasig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975243152

Artikelnummer

LOVDMED111

Herstellernummer

DMED111

Hersteller

LOV

Zählertyp:

elektronisch

Maximalstrom (Imax):

40 A

Nennspannung (Un) N-L:

220...240 V

Frequenz:

45...66 Hz

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsrate:

1...1000 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Schutzart (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD, 40A INSERZIONE DIRETTA, 1U, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 220...240VAC