LOVATO - LOVDMED110T1MID CONT. ENERGIA DIG.40A MONOF.1OUT PR.MID - DMED110T1MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Frequenz - 45...66 Hz
Packung
1 ST
EAN
8013975188729
Artikelnummer
LOVDMED110T1MID
Herstellernummer
DMED110T1MID
Hersteller
LOV
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Frequenz:
45...66 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Anzahl der Stellen:
6
Schutzart (IP):
IP20


