Startseite

LOVATO - LOVDM5TP3000FKIT 3 DM5TP3000 + 3 CERTIFICATI UTF - DM5TP3000FKIT

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM5TP3000FKIT 3 DM5TP3000 + 3 CERTIFICATI UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5S

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975233108

Artikelnummer

LOVDM5TP3000FKIT

Herstellernummer

DM5TP3000FKIT

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5S

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

80...80 mm

Öffnungsbreite:

45...45 mm

Öffnungsdurchmesser:

85 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

KIT OF 3 DM5TP3000 CURRENT TRANSFORMERS + 3 UTF CERTIFICATE