LOVATO - LOVDM5TP2500FKIT 3 DM5TP2500 + 3 CERTIFICATI UTF - DM5TP2500FKIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5S
Packung
1 ST
EAN
8013975233092
Artikelnummer
LOVDM5TP2500FKIT
Herstellernummer
DM5TP2500FKIT
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5S
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Öffnungsbreite:
45...45 mm
Öffnungsdurchmesser:
85 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


