LOVATO - LOVDM5TP1250FKIT 3 DM5TP1250 + 3 CERTIFICATI UTF - DM5TP1250FKIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5S
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975233061
Artikelnummer
LOVDM5TP1250FKIT
Herstellernummer
DM5TP1250FKIT
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5S
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
85 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
45...45 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


