Startseite

LOVATO - LOVDM5TP1000FKIT 3 DM5TP1000 + 3 CERTIFICATI UTF - DM5TP1000FKIT

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM5TP1000FKIT 3 DM5TP1000 + 3 CERTIFICATI UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5S

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233054

Artikelnummer

LOVDM5TP1000FKIT

Herstellernummer

DM5TP1000FKIT

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5S

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

85 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

45...45 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

80...80 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM5TP1000 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF