Startseite

LOVATO - LOVDM4TP1200 TRASF. AMP. 1200/5A D82MM PRIM. PASSANTE - DM4TP1200

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM4TP1200 TRASF. AMP. 1200/5A D82MM PRIM. PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975243282

Artikelnummer

LOVDM4TP1200

Herstellernummer

DM4TP1200

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

30...30 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

82...82 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

CURRENT TRANSFORMER, ACCURACY SOLID-CORE, FOR Ø80MM CABLE. FOR 82X30MM,1200/5A