LOVATO - LOVDM4T3500 TRASF. AMP. 3500/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM4T3500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 3500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8013975187265
Artikelnummer
LOVDM4T3500
Herstellernummer
DM4T3500
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
3500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Öffnungsbreite:
50...50 mm
Öffnungsdurchmesser:
86 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


