LOVATO - LOVDM4T2500 TRASF. AMP. 2500/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM4T2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 35 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8013975187241
Artikelnummer
LOVDM4T2500
Herstellernummer
DM4T2500
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
35 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Öffnungsbreite:
50...50 mm
Öffnungsdurchmesser:
86 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


