LOVATO - LOVDM4T1600 TRASF. AMP. 1600/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM4T1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975187227
Artikelnummer
LOVDM4T1600
Herstellernummer
DM4T1600
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Öffnungsdurchmesser:
86 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
50...50 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


