Startseite

LOVATO - LOVDM3TP0600FKIT 3 DM3TP0600 + 3 CERTIFICATI UTF - DM3TP0600FKIT

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM3TP0600FKIT 3 DM3TP0600 + 3 CERTIFICATI UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5S

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

91 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233030

Artikelnummer

LOVDM3TP0600FKIT

Herstellernummer

DM3TP0600FKIT

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5S

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

52 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

25...25 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

50...50 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM3TP0600 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF