LOVATO - LOVDM3TP0500FKIT 3 DM3TP0500 + 3 CERTIFICATI UTF - DM3TP0500FKIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5S
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975233023
Artikelnummer
LOVDM3TP0500FKIT
Herstellernummer
DM3TP0500FKIT
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5S
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3.75 VA
Öffnungsdurchmesser:
52 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
25...25 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
50...50 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


