LOVATO - LOVDM3TA2000 TRASF. AMP. 2000/5A APRIBILE D.80X120MM - DM3TA2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 17 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
EAN
8013975243343
Artikelnummer
LOVDM3TA2000
Herstellernummer
DM3TA2000
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
17 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Öffnungsbreite:
120...120 mm
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


