LOVATO - LOVDM3TA0500 TRASF. AMP. 500/5A APRIBILE D.80X120MM - DM3TA0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
91 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975178720
Artikelnummer
LOVDM3TA0500
Herstellernummer
DM3TA0500
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
120...120 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


