LOVATO - LOVDM3T0800 TRASF. AMP. 800/5A D30MM PRIM. PASSANTE - DM3T0800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8013975121900
Artikelnummer
LOVDM3T0800
Herstellernummer
DM3T0800
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


