LOVATO - LOVDM3T0400 TRASF. AMP. 400/5A D30MM PRIM. PASSANTE - DM3T0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975121870
Artikelnummer
LOVDM3T0400
Herstellernummer
DM3T0400
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


