Startseite

LOVATO - LOVDM37T3000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 3000/5A - DM37T3000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM37T3000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 3000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975300657

Artikelnummer

LOVDM37T3000

Herstellernummer

DM37T3000

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

101...101 mm

Öffnungsbreite:

56...56 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, tipo passante. Per barre da 101X56mm, 3000A