LOVATO - LOVDM37T2500 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2500/5A - DM37T2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8013975300640
Artikelnummer
LOVDM37T2500
Herstellernummer
DM37T2500
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
101...101 mm
Öffnungsbreite:
56...56 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


