LOVATO - LOVDM37T2000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 2000/5A - DM37T2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
98 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975300602
Artikelnummer
LOVDM37T2000
Herstellernummer
DM37T2000
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
56...56 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
101...101 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


