LOVATO - LOVDM35T1250 TRASF. AMP. 1250/5A D66MM PRIM. PASSANTE - DM35T1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8013975218877
Artikelnummer
LOVDM35T1250
Herstellernummer
DM35T1250
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
60...60 mm
Öffnungsbreite:
30...30 mm
Öffnungsdurchmesser:
66 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1



