LOVATO - LOVDM35T0500 TRASF. AMP. 500/5A D66MM PRIM. PASSANTE - DM35T0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975243268
Artikelnummer
LOVDM35T0500
Herstellernummer
DM35T0500
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
66 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
30...30 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
60...60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


