Startseite

LOVATO - LOVDM35T0400 TRASF. AMP. 400/5A D66MM PRIM. PASSANTE - DM35T0400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM35T0400 TRASF. AMP. 400/5A D66MM PRIM. PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Genauigkeitsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975243251

Artikelnummer

LOVDM35T0400

Herstellernummer

DM35T0400

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

60...60 mm

Öffnungsbreite:

30...30 mm

Öffnungsdurchmesser:

66 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø66MM. PER BARRE DA 80X12,5MM, 60X30MM, 50X50MM, 400A