Startseite

LOVATO - LOVDM34T1500 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1500/5A D44 - DM34T1500

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM34T1500 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1500/5A D44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975300671

Artikelnummer

LOVDM34T1500

Herstellernummer

DM34T1500

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

44 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

30...30 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

50...50 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, tipo passante, per cavo 44mm. Per barre da 69X10mm, 50X30mm, 1500A