LOVATO - LOVDM33T1200 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1200/5A D44 - DM33T1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975300589
Artikelnummer
LOVDM33T1200
Herstellernummer
DM33T1200
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
44 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
41...41 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
51...51 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1