Startseite

LOVATO - LOVDM33T1000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1000/5A D44 - DM33T1000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM33T1000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1000/5A D44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975300626

Artikelnummer

LOVDM33T1000

Herstellernummer

DM33T1000

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

44 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

41...41 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

51...51 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente, tipo passante, per cavo 44mm. Per barre da 51X41mm, 61X31mm, 1000A