LOVATO - LOVDM33T0800 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/5A D44MM - DM33T0800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975300664
Artikelnummer
LOVDM33T0800
Herstellernummer
DM33T0800
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
44 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
41...41 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
51...51 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


