Startseite

LOVATO - LOVDM2TMA0500 TRASF. AMP. 500/5A APRIBILE 36X36MM - DM2TMA0500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975219072

Artikelnummer

LOVDM2TMA0500

Herstellernummer

DM2TMA0500

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

36 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

38...38 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

36...36 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE COMPATTO PRECABLATO, FORO DA 36X36MM 500A.