LOVATO - LOVDM2TMA0400 TRASF. AMP. 400/5A APRIBILE 36X36MM - DM2TMA0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975219065
Artikelnummer
LOVDM2TMA0400
Herstellernummer
DM2TMA0400
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
38...38 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
36...36 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


