Startseite

LOVATO - LOVDM2TA1250 TRASF. AMP. 1250/5A APRIBILE D.80X80MM - DM2TA1250

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM2TA1250 TRASF. AMP. 1250/5A APRIBILE D.80X80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

211 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975243336

Artikelnummer

LOVDM2TA1250

Herstellernummer

DM2TA1250

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

80...80 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

80...80 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X80MM, 1250/5A