LOVATO - LOVDM2TA0250 TRASF. AMP. 250/5A APRIBILE D.80X80MM - DM2TA0250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975178645
Artikelnummer
LOVDM2TA0250
Herstellernummer
DM2TA0250
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
80...80 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


