LOVATO - LOVDM2T0300 TRASF. AMP. 300/5A D23MM PRIM. PASSANTE - DM2T0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Packung
1 ST
EAN
8013975121825
Artikelnummer
LOVDM2T0300
Herstellernummer
DM2T0300
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
10...10 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
30...30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


