Startseite

LOVATO - LOVDM1TP0400FKIT 3 DM1TP0400 + 3 CERTIFICATI UTF - DM1TP0400FKIT

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM1TP0400FKIT 3 DM1TP0400 + 3 CERTIFICATI UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5S

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975233016

Artikelnummer

LOVDM1TP0400FKIT

Herstellernummer

DM1TP0400FKIT

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5S

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

28...28 mm

Öffnungsbreite:

28...28 mm

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0400 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF